!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE LATERAL 9-9/32PO

PINCE COUPE LATERAL 9-9/32PO

KLEIN TOOLS

PINCE COUPE LATERAL  9-9/32PO close
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
PINCE COUPE LATERAL 9-9/32PO

PINCE COUPE LATERAL 9-9/32PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.08 / CHAQUE
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
  • N° article KLND213-9ST
  • N° de modèle du manufacturier D213-9ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de monteurs de charpentes métalliques
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Pour type de fil/câbleFil de ligature pour barres d'armature
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Tourne et coupe le design d'haut levier de fil de barres trempés lisses. Rivet est plus proche de l'arête de coupe pour 46 % plus de coupe et puissance de préhension que les autres modèles de pince, poignée de pliage du crochet, action de ressort pour auto ouverture, couteaux trempés d'induction pour une longue vie, joint chaud riveté assure une action lisse et sans oscillation de poignée, mâchoires moletées robustes, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de fils métaliques, tête de pince de précision durci pour la robustesse de l'emploi, poignées trempées en plastique pour le confort et la facilité d'identification, poignées « forme de main » pour la pleine préhension et une puissance de coupe, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis