!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASST ANNEAUX DE RETENUE,240PC,MÉTRIQUE,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,240PC,MÉTRIQUE,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR

APPROVED VENDOR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,240PC,MÉTRIQUE,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR close
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
ASST ANNEAUX DE RETENUE,240PC,MÉTRIQUE,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,240PC,MÉTRIQUE,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KGD3
  • N° de modèle du manufacturier RCDHO824STPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163211
  • PAGE DU CATALOGUE # 1149
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue robuste, 240 pièces, acier fini phosphaté noir. Comprend 20x10mm, 20x12mm, 20x14mm, 20x15mm, 20x16mm, 20x18mm, 20x19mm, 20 20mm, 20 22mm, 20 24mm, 20 8mm, 20 9mm. Conforme aux normes DIN472.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de bagues de retenue
  • MatériauAcier au carbone
  • Nb de pièces240
  • Comprend(20) diamètres d'alésage de : 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition Phosphate
  • Nb de tailles 12