!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE INTERIEUR/EXTERIEUR,1GAL,AMANDE

PEINTURE INTERIEUR/EXTERIEUR,1GAL,AMANDE

INDUSTRIAL HIGH PEFORMANCE

PEINTURE INTERIEUR/EXTERIEUR,1GAL,AMANDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE INTERIEUR/EXTERIEUR,1GAL,AMANDE

PEINTURE INTERIEUR/EXTERIEUR,1GAL,AMANDE

INDUSTRIAL HIGH PEFORMANCE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 228,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 457,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM245308
  • N° de modèle du manufacturier 245308
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture d'intérieur/extérieur
  • Type de base de peintureHuile
  • CouleurAmande
  • Taille1 gal
  • Teneur en COV336 g/L
  • Temps de séchage4 à 8 h
  • Pour matériau de surface Métal, acier, bois
  • Famille de couleurs de peinture Bruns
  • Finition Très lustrée
  • Couverture 230 à 450 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 24 h
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau ou pistolet
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande