!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CAL 13, TLE 8/M, BLANC/NOIR, PEHP/ÉLASTHANNE/NYLON, PAUME EN SILICONE, PR

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CAL 13, TLE 8/M, BLANC/NOIR, PEHP/ÉLASTHANNE/NYLON, PAUME EN SILICONE, PR

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CAL 13, TLE 8/M, BLANC/NOIR, PEHP/ÉLASTHANNE/NYLON, PAUME EN SILICONE, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CAL 13, TLE 8/M, BLANC/NOIR, PEHP/ÉLASTHANNE/NYLON, PAUME EN SILICONE, PR

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CAL 13, TLE 8/M, BLANC/NOIR, PEHP/ÉLASTHANNE/NYLON, PAUME EN SILICONE, PR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.11 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-724-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-724-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des coupures, des abrasions et des perforations avec cette paire de gants blancs et noirs de taille 8/moyenne et d'une épaisseur de calibre 13. La doublure Intercept ultra légère et le mélange de polyéthylène haute performance, de nylon et d'élasthanne offrent une excellente protection et un confort frais et doux. Pour plus d'adhérence et de dextérité, la paume est enduite de silicone lisse.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-724
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 6, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4342B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, Spandex
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeSilicone
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4342B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 208 à 261 mm
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, blanc
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)