Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de calibre 13, de couleur noire et blanche et de taille 7/petite offrent une excellente protection contre les coupures, les éraflures et les perforations. Ils sont doublés de fibres Intercept ultra légères et fabriqués en polyéthylène haute performance, en nylon et en élasthanne pour une sécurité et un confort optimaux. La paume est enduite de silicone lisse pour une meilleure adhérence et dextérité.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-724
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 6, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4342B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantPEHP, Spandex
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeSilicone
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Classement EN 3884342B
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant208 à 261 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, blanc
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca