!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASST ANNEAUX DE RETENUE,243PC,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR,25 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,243PC,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR,25 TAILLES

APPROVED VENDOR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,243PC,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR,25 TAILLES close
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
ASST ANNEAUX DE RETENUE,243PC,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR,25 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,243PC,BAGUE,ACIER,PHOSPHATE NR,25 TAILLES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6LD30
  • N° de modèle du manufacturier RCI37300STPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163211
  • PAGE DU CATALOGUE # 1149
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Assortiment de bagues de retenue, 243 pièces, acier fini phosphaté noir. Comprend 1 HO-275x2¾-po, 1 HO-287x2⅞-po, 1 HO-300x3-po, 10 HO-100x1-po, 10 HO-106x1 1/16-po, 10 HO-112x1⅛-po, 10 HO-125x1¼-po, 10 HO-81x13/16-po, 10 HO-87x7/8-po, 2 HO-225x2¼-po, 2 HO-237x2⅜-po et plus. Conforme aux normes DIN, ANSI, MS, QS 9000/ISO 9002.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de bagues de retenue internes
  • FinitionPhosphate
  • Nb de tailles25
  • Matériau Acier
  • Nb de pièces 243
  • Comprend (25) chaque : HO-37 x 3/8 po, HO-43 x 7/16 po, HO-50 x 1/2 po, HO-62 x 5/8 po, HO-68 x 11/16 po, HO-75 x 3/4 po, (10) chaque : HO-81 x 13/16 po, HO-87 x 7/8 po, HO-100 x 1 po, HO-106 x 1-1/16 po, HO-112 x 1-1/8 po, HO-125 x 1-1/4 po, (5) chaque : HO-137 x 1-3/8 po, HO-150 x 1-1/2 po, (3) chaque : HO-162 x 1-5/8 po, HO-175 x 1-3/4 po, HO-187 x 1-7/8 po, HO-200 x 2 po, (2) chaque : HO-225 x 2-1/4 po, HO-237 x 2-3/8 po, HO-250 x 2-1/2 po, HO-262 x 2-5/8 po, (1) chaque : HO-275 x 2-3/4 po, HO-287 x 2-7/8 po, HO-300 x 3 po et contenant en plastique