!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE INT/EXT,TRES BRIL,1GAL,BASE CLR

PEINTURE INT/EXT,TRES BRIL,1GAL,BASE CLR

KRYLON INDUSTRIAL

PEINTURE INT/EXT,TRES BRIL,1GAL,BASE CLR close
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
PEINTURE INT/EXT,TRES BRIL,1GAL,BASE CLR

PEINTURE INT/EXT,TRES BRIL,1GAL,BASE CLR

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 356,76 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KRYK11072531
  • N° de modèle du manufacturier K11072531
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture d'intérieur/extérieur
  • Type de base de peintureEau
  • CouleurBase transparente
  • Taille1 gal
  • Teneur en COV34 g/L
  • Temps de séchage1-2 heures
  • Pour matériau de surface Béton, cloison sèche, fibre, fer, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
  • Famille de couleurs de peinture Transparents
  • Finition Très lustré
  • Couverture 218 à 136 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 4 h
  • Méthode d'application Pulvérisateur sans air, pistolet pulvérisateur, pulvérisateur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses