!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE INT/EXT,BRILLNT,1GAL,RG SECUR

PEINTURE INT/EXT,BRILLNT,1GAL,RG SECUR

KRYLON INDUSTRIAL

PEINTURE INT/EXT,BRILLNT,1GAL,RG SECUR close
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
PEINTURE INT/EXT,BRILLNT,1GAL,RG SECUR

PEINTURE INT/EXT,BRILLNT,1GAL,RG SECUR

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 137,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 549,36 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KRYK11001011
  • N° de modèle du manufacturier K11001011
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture d'intérieur/extérieur
  • Type de base de peintureEau
  • CouleurRouge sécurité
  • Taille1 gal.
  • Teneur en COV100 g/L
  • Temps de séchage1 à 2 h
  • Pour matériau de surface Béton, fer, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
  • Famille de couleurs de peinture Rouges
  • Finition Brillante
  • Couverture 218 à 136 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 4 h
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, pulvérisateur sans air, conventionnel