!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS. OUTILS ISOLES, 18 PIECES

ENS. OUTILS ISOLES, 18 PIECES

IDEAL

ENS. OUTILS ISOLES, 18 PIECES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS. OUTILS ISOLES, 18 PIECES

ENS. OUTILS ISOLES, 18 PIECES

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,195.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10J844
  • N° de modèle du manufacturier 35-9101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113204
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'outils isolés
  • Type de mesureSAE
  • Nb de pièces18
  • Douilles, outils d'entraînement et accessoires inclusAucun
  • Outils de frappe et de percussion inclusAucun
  • Outils de plomberie inclusAucun
  • Outils de mesure et de test inclusAucun
  • Nb de pinces4
  • Abrasifs et outils de finition inclusAucun
  • Outils d'inspection et de récupération inclusAucun
  • Nombre d'abrasifs et d'outils de finition0
  • Nombre d'outils électriques et de télécommunications4
  • Nb d'outils divers0
  • Nombre de couteaux à mastic et de grattoirs0
  • Couteaux à mastic et grattoirs inclusAucun
  • Familles d'outils inclusesOutils de coupe, tournevis et mèches, outils d'électricité et de télécommunication, pinces
  • Type de rangement des outils Boîte à outils
  • Taille d'entraînement Douilles non incluses
  • Pinces incluses Pince coupante diagonale, Pince de monteur de lignes, Pince à long bec, Pince à languette et à rainure
  • Clés incluses Aucun
  • Outils de coupe inclus Couteau
  • Outils électriques et de télécommunications inclus Coupe-câbles, tire-fusibles, capteur/détecteur de tension, dénudeur de fils
  • Outils divers inclus Aucun
  • Nb de clés 0
  • Comprend Cadenas pour disjoncteur, cadenas de consignation rouge
  • Isolation Isolé
  • Nb d'outils de coupe 1
  • Nombre d'outils de mesure et de test 0
  • Nombre d'outils de plomberie 0
  • Nombre de douilles, d'outils d'entraînement et d'accessoires 0
  • Normes Exigences de l'OSHA, certifié UL
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande