!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE À POIGNÉE EN T ISOLÉE,2 COUCHES,ANGLE DE 90 ° ,OR/JAUNE,PNT 5/16 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE À POIGNÉE EN T ISOLÉE,2 COUCHES,ANGLE DE 90 ° ,OR/JAUNE,PNT 5/16 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE À POIGNÉE EN T ISOLÉE,2 COUCHES,ANGLE DE 90 ° ,OR/JAUNE,PNT 5/16 PO,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE À POIGNÉE EN T ISOLÉE,2 COUCHES,ANGLE DE 90 ° ,OR/JAUNE,PNT 5/16 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE À POIGNÉE EN T ISOLÉE,2 COUCHES,ANGLE DE 90 ° ,OR/JAUNE,PNT 5/16 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.86 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68620I
  • N° de modèle du manufacturier 68620-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Cette clé hexagonale à poignée en T isolée a une pointe de 5/16 po, une poignée en T de 5 1/8 po, un angle de travail de 90 degrés et est fabriquée en AC à outils S2 p/ plus de solidité et de résistance aux chocs. Elle présente une conception à double isolation avec une couche d'isolation supérieure orange sur une 2ième couche jaune, qui sert d'indicateur de sécurité visuel.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée en T isolé clé hexagonale
  • Longueur de manche/poignée5-1/8 po
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Type de manche/poignéetonnes métriques
  • Finition à double orange isolation sur jaune
  • Taille d'extrémité 5/16 po
  • Matériau de manche/poignée S2 Acier à outils, 2 couches d'isolant
  • Angle de travail 90 deg.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)