!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES,RAINURE ET LANGUETTE,ISOLÉE,MÂCHOIRE COURBÉE,12-1/2 X 1/2 PO,AC FOR

PINCES,RAINURE ET LANGUETTE,ISOLÉE,MÂCHOIRE COURBÉE,12-1/2 X 1/2 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

PINCES,RAINURE ET LANGUETTE,ISOLÉE,MÂCHOIRE COURBÉE,12-1/2 X 1/2 PO,AC FOR close
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
PINCES,RAINURE ET LANGUETTE,ISOLÉE,MÂCHOIRE COURBÉE,12-1/2 X 1/2 PO,AC FOR

PINCES,RAINURE ET LANGUETTE,ISOLÉE,MÂCHOIRE COURBÉE,12-1/2 X 1/2 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.42 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB45-12A-I
  • N° de modèle du manufacturier B45-12A-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ces pinces à rainure et languette sont dotées d'une mâchoire incurvée et d'une poignée en vinyle à double isolation p/ une sécurité supérieure. Elles ont un réglage d'articulation à rainure et peuvent adopter 7 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 1-1/2 x 1/2 po et a une taille d'ouv. max. 2-5/8 po. Ces pinces au fini satiné mesurent 12-1/2 po long. et sont en AC forgé.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Rainure et Languette
  • Longueur de mâchoire1-1/2 po
  • FinitionSatin
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Caractéristiques Poignées de Vinyle
  • Normes ASTM F1505
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)