!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SKINNING KNIFE, 7 IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STEEL, 6 TO 8 IN, 5UFW0

SKINNING KNIFE, 7 IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STEEL, 6 TO 8 IN, 5UFW0

WESTWARD

SKINNING KNIFE, 7 IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STEEL, 6 TO 8 IN, 5UFW0 close
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
SKINNING KNIFE, 7 IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STEEL, 6 TO 8 IN, 5UFW0

SKINNING KNIFE, 7 IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STEEL, 6 TO 8 IN, 5UFW0

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.33 / each
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
  • N° article WSW5UFW0
  • N° de modèle du manufacturier 5UFW0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This skinning knife has a length of 7 inches and is not insulated. The plastic handle has a plastic style/type. It meets the standards for IES 60900:2004. In addition, it is made of steel and is not tether ready. This skinning knife includes safety cover.

Spécifications techniques

  • ItemSkinning Knife
  • Overall Length7 in
  • Blade StyleHooked
  • Knife TypeCable Stripping Knife
  • Blade AdjustmentFixed Blade
  • Handle MaterialPlastic
  • StandardsIES 60900:2004
  • Blade Material Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Handle Style Plastic
  • Insulated Not Insulated
  • Voltage Rating 1,000V
  • Includes Safety Cover
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche