!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE TOURNEVIS ISOLE,NMPCS10

ENSEMBLE DE TOURNEVIS ISOLE,NMPCS10

WIHA TOOLS

ENSEMBLE DE TOURNEVIS ISOLE,NMPCS10 close
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
ENSEMBLE DE TOURNEVIS ISOLE,NMPCS10

ENSEMBLE DE TOURNEVIS ISOLE,NMPCS10

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KG41
  • N° de modèle du manufacturier 32093
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolé
  • Taille d'extrémité2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6,5 mm
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationOui
  • Type de mesureMétrique
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigePointe d'oxyde noir, isolée
  • Forme de tigeRonde
  • Pour taille de pièce de fixation2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6,5 mm
  • Matériau de manche/poignéeMulti composants
  • Tailles inclusesPhillips : n Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, à fente : 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po, 9/64 po, 3/16 po, 1/4 po
  • Longueur du contenant11 5/16 po
  • Tension nominale (V)1,000 V CA, 1,500 V CC
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Style d'extrémité Phillips, à fente
  • Nb de pièces 10
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Phillips n Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, à fente 5/64 po , 3/32 po , 1/8 po , 9/64 po , 3/16 po , 1/4 po
  • Normes ASTM F1505-01, CSA, DIN 7437, CEI EN DIN 60900, NFPA70E, VDE 0682/partie 2012
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Aucune
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Hauteur de contenant 3 7/16 po
  • Largeur du contenant 6 13/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)