!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATER PUMP PLIER, INSULATED, V, GROOVE JOINT, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SERRATED

WATER PUMP PLIER, INSULATED, V, GROOVE JOINT, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SERRATED

WESTWARD

WATER PUMP PLIER, INSULATED, V, GROOVE JOINT, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SERRATED close
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
WATER PUMP PLIER, INSULATED, V, GROOVE JOINT, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SERRATED

WATER PUMP PLIER, INSULATED, V, GROOVE JOINT, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SERRATED

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.67 / EACH
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
  • N° article GGG1YXJ2
  • N° de modèle du manufacturier 1YXJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

This water pump pliers has a length of 10 inches and is insulated. The handle is red/yellow. It meets the standards for VDE/DIN, VPA/GS. In addition, it has a black oxide finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemWater Pump Pliers
  • Adjustment MechanismGroove Joint
  • Jaw ShapeV
  • Maximum Jaw Opening1 1/8 in
  • Jaw Width3/8 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedInsulated
  • FinishBlack Oxide
  • Plier MaterialAlloy Steel
  • Product TypeWater Pump Plier
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Jaw Texture Serrated
  • Overall Length 10 in
  • Number of Jaw Positions 6
  • Jaw Length 1 1/4 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Handle Colour Red, Yellow
  • Standards VDE/DIN, VPA/GS
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)