!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8½ IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, MOLDED GRIP

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8½ IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, MOLDED GRIP

WIHA TOOLS

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8½ IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, MOLDED GRIP close
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
INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8½ IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, MOLDED GRIP

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8½ IN OVERALL L, 4 IN SHANK L, MOLDED GRIP

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.08 / each
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
  • N° article WWG1YUG3
  • N° de modèle du manufacturier 32102
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8½ inches and is insulated. The plastic handle is 4½ inches long and is red. It meets the standards for ASTM F1505-01, DIN 7437, IEC 900, NFPA70E, VDE 0682/part201. In addition, it is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is black oxide finish, is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with a moulded grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleMoulded
  • Shank Diameter0.36 in
  • Tip Size#2
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#2
  • Handle Length4 1/2 in
  • InsulatedInsulated
  • Non-MagneticNon-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank FinishBlack Oxide
  • Shank ShapeRound
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Screwdriver Style Insulated Phillips
  • Shank Length 4 in
  • Tip Style Phillips
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Colour Red
  • Handle Material Plastic
  • Magnetized Tip Not Magnetized Tip
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Shank Coating Black Oxide
  • Shank Material Alloy Steel
  • Standards ASTM F1505-01, DIN 7437, IEC 900, NFPA70E, VDE 0682/part201
  • Tip Finish Black Oxide
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche