!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

KLEIN TOOLS

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L close
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
INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER, #2 TIP SIZE, 8 1/4 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.13 / each
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
  • N° article KLN603-4INS
  • N° de modèle du manufacturier 603-4-INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111736
  • PAGE DU CATALOGUE # 382
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8¼ inches and is insulated. The plastic handle is black. It meets the standards for ASTM F1505, IEC 60900. In addition, it is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is insulated finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Diameter0.4 in
  • Tip Size#2
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#2
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank CoatingInsulated
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • StandardsASTM F1505, IEC 60900
  • Tip FinishBlack Oxide
  • Overall Length 8 1/4 in
  • Screwdriver Style Insulated Phillips
  • Shank Length 4 in
  • Tip Style Phillips
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Colour Black
  • Insulated Insulated
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Finish Insulated
  • Shank Shape Round
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche