!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À BEC LONG,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 21/32 PO,VINYLE/AC

PINCE À BEC LONG,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 21/32 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

PINCE À BEC LONG,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 21/32 PO,VINYLE/AC close
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
PINCE À BEC LONG,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 21/32 PO,VINYLE/AC

PINCE À BEC LONG,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 21/32 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.97 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB231B-I
  • N° de modèle du manufacturier B231B-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous lorsque vous travaillez sur des composants électriques jusqu'à 1000 volts à l'aide de ces pinces à long bec à double isolation. Ces pinces en AC forgé ont une couche de vinyle orange et une 2ième couche jaune qui sert également d'indicateur de sécurité visuel. Ces pinces mesurent 6 1/2 po de long avec une longueur de mâchoire de 2 po, une largeur de 21/32 po, une ouverture de 2 9/32 po et une largeur de pointe de 13/64 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur de mâchoire2 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange, jaune
  • Largeur de mâchoire21/32 po
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Largeur d'extrémité 13/64"
  • Caractéristiques Surfaces dentelées usinées avec précision permettant de saisir les fils et petits objets de façon sécuritaire, doté d'une couche d'isolation supérieure orange et d'une seconde couche jaune qui sert également comme indicateur visuel de sécurité, isolée individuellement et assurant la protection de l'utilisateur
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Normes ASTM F1505