Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez-vous lorsque vous travaillez sur des composants électriques jusqu'à 1000 volts à l'aide de ces pinces à bec plat à double isolation. Ces pinces en AC forgé ont une couche de vinyle orange et une 2ième couche jaune qui sert également d'indicateur de sécurité visuel. Ces pinces mesurent 6 1/2 po de long, avec une longueur de mâchoire de 2 po, une largeur de 11/32 po, une ouverture de 27/32 po et une largeur de pointe de 5/64 po.
Spécifications techniques
ArticlePince de serrage
Longueur de mâchoire2 po
Tension nominale (V)1 000 V
Couleur de manche/poignéeOrange, jaune
NormesASTM F1505
Longueur hors tout6-1/2 po
Largeur d'extrémité5/64"
CaractéristiquesDesign plat et large du bec, couche d'isolation supérieure orange et une seconde couche jaune qui sert également comme indicateur visuel de sécurité, isolée individuellement et assurant la protection de l'utilisateur
Largeur de mâchoire11/32 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca