!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE ISOLEE,8 1/2 PO

PINCE COUPANTE ISOLEE,8 1/2 PO

IDEAL

PINCE COUPANTE ISOLEE,8 1/2 PO close
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
PINCE COUPANTE ISOLEE,8 1/2 PO

PINCE COUPANTE ISOLEE,8 1/2 PO

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46W392
  • N° de modèle du manufacturier 35-9029
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces coupantes diagonales, 3 loquets
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout8-1/2 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • CaractéristiquesRésiste à la transpiration, à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques
  • NormesHomologué UL, normes ASTM F1505-01 et IEC 60 900 et exigences 29 CFR 1910 de l'OSHA pour les outils isolés
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Couleur de manche/poignée Orange
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)