!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES À BECS FINS EN DIAMANT,1000 V,ISOLÉE,OR,7 1/4 PO L,MÂCH 1 X 7/8 PO,VINYLE/AC

PINCES À BECS FINS EN DIAMANT,1000 V,ISOLÉE,OR,7 1/4 PO L,MÂCH 1 X 7/8 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

PINCES À BECS FINS EN DIAMANT,1000 V,ISOLÉE,OR,7 1/4 PO L,MÂCH 1 X 7/8 PO,VINYLE/AC close
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
PINCES À BECS FINS EN DIAMANT,1000 V,ISOLÉE,OR,7 1/4 PO L,MÂCH 1 X 7/8 PO,VINYLE/AC

PINCES À BECS FINS EN DIAMANT,1000 V,ISOLÉE,OR,7 1/4 PO L,MÂCH 1 X 7/8 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.75 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB243B-I
  • N° de modèle du manufacturier B243B-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ces pince à becs fins en diamant sont dotées d'une poignée en vinyle avec 2 couches d'isolation, une couche supérieure orange et une 2ième couche jaune qui sert également d'indicateur de sécurité. Elles ont une puissance nominale de 1000 volts, mesurent 7 1/4 po long. et ont une mâchoire de 1 x 7/8 po avec une ouverture de mâchoire max. 7/8 po et un coude de zéro degré. Elles sont en AC forgé p/ une utilisation durable et ne peuvent pas être attachées.

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à légère conicité diamanté
  • Longueur de mâchoire1 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Longueur hors tout 7-1/4 po
  • Largeur de mâchoire 7/8 po
  • Caractéristiques Couche isolante supérieure orange et seconde couche jaune servant aussi d'indicateur visuel de sécurité
  • Normes ASTM F1506