!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À BEC PLAT,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 3/16 PO,VINYLE/AC

PINCE À BEC PLAT,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 3/16 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

PINCE À BEC PLAT,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 3/16 PO,VINYLE/AC close
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
PINCE À BEC PLAT,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 3/16 PO,VINYLE/AC

PINCE À BEC PLAT,ISOLÉE,1000 V,OR/JAUNE,6 1/2 PO LONG,MÂCH 2 X 3/16 PO,VINYLE/AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.57 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB238B-I
  • N° de modèle du manufacturier B238B-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112126
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous lorsque vous travaillez sur des composants électriques jusqu'à 1000 volts à l'aide de ces pinces à long bec à double isolation. Ces pinces en AC forgé ont un couteau latéral, une couche de vinyle orange et une 2ième couche jaune qui sert également d'indicateur de sécurité visuel. Ces pinces mesurent 6 1/2 po long. totale avec une mâchoire dentelée de 2 po de long, une largeur de 3/16 po, une ouverture de 2 po et une largeur de pointe de 3/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur de mâchoire2 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange, jaune
  • Largeur de mâchoire3/16 po
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Largeur d'extrémité 3/32"
  • Caractéristiques Surfaces dentelées usinées avec précision permettant de saisir les fils et petits objets de façon sécuritaire, doté d'une couche d'isolation supérieure orange et d'une seconde couche jaune qui sert également comme indicateur visuel de sécurité, isolée individuellement et assurant la protection de l'utilisateur
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Normes ASTM F1505