!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,CARRÉ,6 PT,ISOLATION À 2 COUCHES,OR/JAUNE,DOUILLE DE 3/4 X 3/8 PO,AC

PRISE,CARRÉ,6 PT,ISOLATION À 2 COUCHES,OR/JAUNE,DOUILLE DE 3/4 X 3/8 PO,AC

GRAY TOOLS

PRISE,CARRÉ,6 PT,ISOLATION À 2 COUCHES,OR/JAUNE,DOUILLE DE 3/4 X 3/8 PO,AC close
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
PRISE,CARRÉ,6 PT,ISOLATION À 2 COUCHES,OR/JAUNE,DOUILLE DE 3/4 X 3/8 PO,AC

PRISE,CARRÉ,6 PT,ISOLATION À 2 COUCHES,OR/JAUNE,DOUILLE DE 3/4 X 3/8 PO,AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.91 / CHAQUE
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
  • N° article GRTT24I
  • N° de modèle du manufacturier T24-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cet outil à main à douille isolée à 12 pans a 2 couches d'isolant orange sur jaune et est en AC. Mesurant une taille d'entraînement de 3/4 x 3/8 pouce, cette douille est dotée d'un entraînement de connexion carrée et est vendue séparément.

Spécifications techniques

  • ArticleDouille isolée
  • Finitionà double orange isolation sur jaune
  • Type d'entraînementCarré
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Anti-étincelleNon
  • Longueur hors tout1-3/4 po
  • Matériau Acier à outil de qualité supérieure, 2 couches d'isolant
  • Profondeur de douille Standard
  • Taille de prise 3/8 po
  • Normes ASTM F1505
  • Nb de points 12