!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,ÉTAPE RAPIDE,HT BRIL,S/ VIDE,FINI MIR,3 000 TR/MIN MAX,ROUGE,5 X 3/8 PO

DISQUE DE PNÇ,ÉTAPE RAPIDE,HT BRIL,S/ VIDE,FINI MIR,3 000 TR/MIN MAX,ROUGE,5 X 3/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE PNÇ,ÉTAPE RAPIDE,HT BRIL,S/ VIDE,FINI MIR,3 000 TR/MIN MAX,ROUGE,5 X 3/8 PO close
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
DISQUE DE PNÇ,ÉTAPE RAPIDE,HT BRIL,S/ VIDE,FINI MIR,3 000 TR/MIN MAX,ROUGE,5 X 3/8 PO

DISQUE DE PNÇ,ÉTAPE RAPIDE,HT BRIL,S/ VIDE,FINI MIR,3 000 TR/MIN MAX,ROUGE,5 X 3/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 72,42 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07T507
  • N° de modèle du manufacturier 07T507
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à polissage rapide Quick-Step mesure 5 x 3/8 po et possède un trou de montage sans vide, un revêtement abrasif et un régime maximal de 3 000 tr/min. Ce disque est rouge et est idéal pour les travaux de finition miroir.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque Quick-Step, polissage instantané
  • Matériau de l'endosTissu
  • CouleurRouge
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Grain 1 200 - 2 000
  • Classe/qualité Ultra fin
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)