!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSPECTION MIRROR, 3 7/8 IN DIAMETER, GLASS MATERIAL, ROUND SHAPE, TELESCOPING

INSPECTION MIRROR, 3 7/8 IN DIAMETER, GLASS MATERIAL, ROUND SHAPE, TELESCOPING

MAG-MATE

INSPECTION MIRROR, 3 7/8 IN DIAMETER, GLASS MATERIAL, ROUND SHAPE, TELESCOPING close
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
INSPECTION MIRROR, 3 7/8 IN DIAMETER, GLASS MATERIAL, ROUND SHAPE, TELESCOPING

INSPECTION MIRROR, 3 7/8 IN DIAMETER, GLASS MATERIAL, ROUND SHAPE, TELESCOPING

MAG-MATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.12 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $396.72

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article MGN375
  • N° de modèle du manufacturier 375
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111814
  • PAGE DU CATALOGUE # 352
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

This inspection mirror has a foam handle with a knurled style/type. In addition, it features a slim profile.

Spécifications techniques

  • ItemInspection Mirror
  • Compressed Length15 3/4 in
  • Handle MaterialFoam
  • Included WheelsWheels Not Included
  • Mirror Diameter3 7/8 in
  • Mirror ShapeRound
  • Shaft TypeTelescoping
  • FeaturesSlim Profile
  • Swivel TypeSwivel
  • Base Type Standard
  • Extended Length - Maximum 32 1/2 in
  • Handle Style Knurled
  • Mirror Adjustment - Maximum 360 Degrees
  • Mirror Material Glass
  • Mirror Surface Shape Flat
  • Use Location Indoor/Outdoor
  • Shaft Material Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche