!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 11 À 12/12½ À 13½, SORBOTHANE, JAU/NR, 12X3X½ PO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 11 À 12/12½ À 13½, SORBOTHANE, JAU/NR, 12X3X½ PO

IMPACTO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 11 À 12/12½ À 13½, SORBOTHANE, JAU/NR, 12X3X½ PO close
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
SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 11 À 12/12½ À 13½, SORBOTHANE, JAU/NR, 12X3X½ PO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 11 À 12/12½ À 13½, SORBOTHANE, JAU/NR, 12X3X½ PO

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.37 / PAIRE
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
  • N° article IMOERINWALF
  • N° de modèle du manufacturier ERINWALF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures moulées anti-fatigue unisexes, jaunes et bleues, sont faites de mousse/sorbothane/tissu. Elles conviennent à des pointures allant de 11 à 12 pour les hommes et de 12,5 à 13,5 pour les femmes. Ces semelles intérieures légères ont un bout rond, un support de la voûte plantaire, une protection contre les chocs et un revêtement de tissu antibactérien qui évacue l'humidité. Elles mesurent 12 po de longueur x 3 po de largeur x 1⁄2 po d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • MatériauMousse, sorbothane
  • Largeur3 po
  • CouleurBleu, jaune
  • CaractéristiquesLéger, insert moulé, lavable
  • Taille De 11 à 12
  • Longueur 12 po
  • Forme d'embout Rond
  • Épaisseur 1/2 po
  • Prévient Douleur au dos, fatigue, douleur aux pieds, douleur aux genoux
  • Marque - chaussures IMPACTO