!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER INT, VERSAFLO, POLYURÉTHANE, NIOSH, POUR TOUS LES CASQUES D'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ DE LA SÉRIE M-400

COLLIER INT, VERSAFLO, POLYURÉTHANE, NIOSH, POUR TOUS LES CASQUES D'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ DE LA SÉRIE M-400

VERSAFLO

COLLIER INT, VERSAFLO, POLYURÉTHANE, NIOSH, POUR TOUS LES CASQUES D'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ DE LA SÉRIE M-400 close
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
COLLIER INT, VERSAFLO, POLYURÉTHANE, NIOSH, POUR TOUS LES CASQUES D'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ DE LA SÉRIE M-400

COLLIER INT, VERSAFLO, POLYURÉTHANE, NIOSH, POUR TOUS LES CASQUES D'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ DE LA SÉRIE M-400

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.61 / CHAQUE
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
  • N° article MMMM444
  • N° de modèle du manufacturier M444
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce collier intérieur Versaflo série M est fabriqué en polyamide tricoté enduit de polyuréthane et est de couleur noire. Il comprend des sangles/visières textiles à quatre points et répond aux normes NIOSH. Le collier intérieur est destiné à être utilisé avec les casques Versaflo de la série M-400 de respirateur à adduction d'air pur/de respirateur à adduction d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleCollet intérieur
  • À utiliser avecCasque 3M M-407 Versaflo, épaulements extérieurs série M
  • MatériauPolyamide
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Type d'accessoireCollet intérieur
  • Série Série M
  • Comprend Sangles textiles à quatre points, visière
  • Couleur Noir
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air