!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRÉES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 3 HP, ORANGE

ENTRÉES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 3 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTRÉES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 3 HP, ORANGE close
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
ENTRÉES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 3 HP, ORANGE

ENTRÉES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 3 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $987.06 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL460B12W
  • N° de modèle du manufacturier HBL460B12W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrées à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Puissance nominale3 HP
  • Nb de pôles3
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de la bride3,46 po
  • Couleur de boîtierOrange
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Pour interrupteursOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • CaractéristiquesLa bague d'étanchéité à joint d'étanchéité offre un joint étanche, le collier surélevé entoure chaque goupille de phase
  • Grade du matériau du boîtierZytel 101
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 60 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP67
  • Nb de fils 4
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Diamètre de face 2,97 po
  • Style de mise à la terre CEI
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Phases Simple
  • Normes Certifié CSA LR280C, UL E146032, UL IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • Compatible avec série HBL robuste
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Matériau d'isolation Thermoplastique
  • Température minimale de service -40 Degrees C