!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANSE ETANCHES ENTOURE TL 2P3W30A125

ANSE ETANCHES ENTOURE TL 2P3W30A125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ANSE ETANCHES ENTOURE TL 2P3W30A125 close
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
ANSE ETANCHES ENTOURE TL 2P3W30A125

ANSE ETANCHES ENTOURE TL 2P3W30A125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.94 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2615SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2615SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée verrouillable à bride étanche
  • Matériau de bridePBT
  • Indice IPIP66
  • Indice de protection NEMA12, 4, 4X
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Type de brideÀ bride
  • Puissance nominale2 HP
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Profondeur hors tout2,267 po
  • NormesCSA type 4, 4X et type 12, homologué UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Classe/qualitéUsage général
  • MarchéIndustrielle
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de fiche NEMA L5-30P
  • Nb de pôles 2
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs, étanche
  • Style de câblage Standard
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Matériau de lame Laiton
  • Comprend Capuchon de fermeture
  • Températures de service max. 75 Degrees C