!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRÉE VERROUILLABLE À BRIDE ÉTANCHE, 3 PÔLES,125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

ENTRÉE VERROUILLABLE À BRIDE ÉTANCHE, 3 PÔLES,125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTRÉE VERROUILLABLE À BRIDE ÉTANCHE, 3 PÔLES,125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS close
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
ENTRÉE VERROUILLABLE À BRIDE ÉTANCHE, 3 PÔLES,125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

ENTRÉE VERROUILLABLE À BRIDE ÉTANCHE, 3 PÔLES,125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $334.66 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2715SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2715SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121624
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée verrouillable à bride étanche
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de fiche NEMAL14-30P
  • Nb de pôles3
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs, étanche
  • Style de câblageStandard
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Matériau de lameLaiton
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP IP66
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X
  • Nb de lames 4
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Type de bride À bride
  • Puissance nominale 2 HP
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Normes Certifié CSA type 4, 4X et type 12, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Largeur du plastron 3,75 po
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C