!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BT ENTREE 50A 125/250V TWLK INOX

BT ENTREE 50A 125/250V TWLK INOX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BT ENTREE 50A 125/250V TWLK INOX close
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
BT ENTREE 50A 125/250V TWLK INOX

BT ENTREE 50A 125/250V TWLK INOX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $574.76 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL504SS
  • N° de modèle du manufacturier HBL504SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée de verrouillage à brides
  • Couleur de boîtierArgent
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de fiche NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et à l'humidité, étanche
  • Style de câblageStandard
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille minimale du fil6 AWG
  • NormesHomologué UL
  • Matériau de lameLaiton
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 50 A
  • Indice IP IP56
  • Indice de protection NEMA 12, 4X
  • Nb de lames 4
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Diamètre de la bride 4,08 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Marine
  • Température minimale de service -40 Degrees C