!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, UNIVERSEL, PROTECTION UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, UNIVERSEL, PROTECTION UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SEC, UNIVERSEL, PROTECTION UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, BLEU, POLYCARBONATE close
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
LUNETTES SEC, UNIVERSEL, PROTECTION UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, UNIVERSEL, PROTECTION UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, BLEU, POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.36 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS2560ST
  • N° de modèle du manufacturier S2560ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité à coupe universelle sont dotées d'une monture et d'une lentille en polycarbonate durables. La lentille teintée bleu est traitée pour résister aux rayures et à la buée et protège des rayons UV. La branche douce et antidérapante aide à les aide à rester en place. Elles sont classées CSA et ANSI pour répondre aux exigences de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XOui
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Bleu
  • Genre Unisexe
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bleu
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Ztek
  • Largeur de branche à branche 137,5 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)