!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE INDUSTRIEL

MANOMETRE INDUSTRIEL

WINTERS

MANOMETRE INDUSTRIEL close
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
MANOMETRE INDUSTRIEL

MANOMETRE INDUSTRIEL

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG491D94
  • N° de modèle du manufacturier PCC604C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/- 1,0 %
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Remplissable sur placeOui
  • Couleur de boîtierNoir
  • Gamme de pression primaire0 à 100
  • Résistance aux vibrationsRemplissable sur le terrain
  • Type de manomètreManomètre industriel
  • Boîtier de jauge liquideAucun
  • Matériau de douilleLaiton OT58
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade 1A
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, machines, industries de transformation
  • Échelle de précisionPleine échelle
  • Matériau du joint de la lunetteSilicone
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Profondeur de boîtier2,28 po
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Anti-étincelleNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Type de gamme de pressionPression
  • Lunette amovibleNon
  • Gamme de pression secondaire0 à 690
  • Type de capteurTube de Bourdon
  • Taille nominale du cadran 4 po
  • Matériau du boîtier de manomètre PBT
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Couleur de cadran Blanc
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Montage sur panneau Non
  • Matériau de capteur Bronze phosphoreux
  • Série PCC
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -40 à 200 Degrees F (-40 à 93 Degrees C)
  • Matériau de lunette Polybutylène téréphtalate
  • Construction du boîtier Joint soudé
  • Diamètre du boîtier 3,94 po
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Classement de zone dangereuse Non évalué
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Matériau de mouvement Laiton OT59
  • Limite de surpression 0.25
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Plage de température du procédé -40 Degrees F à 200 Degrees F
  • Type d'échelle Double
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Normes ASME, NEC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .