!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR ASPERSION 30PO

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 30PO

DAYTON

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 30PO close
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
CIRCULATEUR AIR ASPERSION 30PO

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 30PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $605.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCG2
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 71.0 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)495
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi750
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi180
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
  • Nb de lames3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Ampères 4,6/2,4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1,270
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 310
  • Hz 60
  • Type de roulements Bille
  • Hauteur 34-1/2 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)