!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

DAYTON

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO close
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
VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.26 / CHAQUE
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
  • N° article GFN1ZCN7
  • N° de modèle du manufacturier 1ZCN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.45 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)85
  • Type de montage du ventilateurPlafond
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi360
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur20-1/2 po
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Nb de conducteurs3
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Ampères 0,7
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 610
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Nb de lames 2
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)