!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S6, 6S6DC/120V

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S6, 6S6DC/120V

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S6, 6S6DC/120V close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S6, 6S6DC/120V

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S6, 6S6DC/120V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZW5
  • N° de modèle du manufacturier 6S6DC/120V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : Exemption de 2012 LLES. 0,05 mAmps, tension de 120VCA, 6W, un culot de contact à double baïonnette (BA15D), lumière blanche, 41 lumens, température de couleur de 2800K et durée de vie nominale de 1500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens41 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 13/16 po
  • Ampères0,05 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6S6DC/120V
  • Puissance (W) 6 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Exempté de la législation sur l'éclairage de 2012 Normes énergétiques
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)