!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 6S6/155V, 155VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 6S6/155V, 155VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 6S6/155V, 155VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 6S6/155V, 155VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 6S6/155V, 155VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZW4
  • N° de modèle du manufacturier 6S6/155V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : Exemption de 2012 LLES. 0,04amps, tension de 155VCA, 6W, un culot candélabre vissé (E12), lumière blanche, 41 lumens, température de couleur de 2800K et durée de vie nominale de 1500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens41 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)155 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesExempté de la législation sur l'éclairage de 2012 Normes énergétiques
  • Type d'allumage d'ampouleTension secteur
  • Diamètre de l'ampoule3/4 in
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule S6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6S6/155V
  • Puissance (W) 6 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,04 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)