Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 130VCA, 300W, culot à vis Goliath (E39), 5820 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Fini de l'ampouleDépolie
Lumens5 820 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)130 V CA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésOui
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout9 3/8 po
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Diamètre de l'ampoule4 3/8 po
Type de culot d'ampouleVis goliath (E39)
Forme de l'ampoulePS35
Température de couleur2 800 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série300/IF
Puissance (W)300 W
Intensité réglableOui
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type d'allumage d'ampouleInstantané
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca