!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS EN TITANE 1PO

CLE A CHOCS EN TITANE 1PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS EN TITANE 1PO close
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
CLE A CHOCS EN TITANE 1PO

CLE A CHOCS EN TITANE 1PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,338.23 / CHAQUE
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
  • N° article IRG3942A2TI
  • N° de modèle du manufacturier 3942A2TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Capacité de boulon max.1 po
  • Longueur hors tout14,3 po
  • Matériau de boîtierRevêtement époxyde durable
  • CaractéristiquesRégulateur de puissance intégré, mécanisme de lubrification alimenté par pression, silencieux intégral, mécanisme à double marteau, extrémités en bronze, étui marteau en titane, 7-moteur à polarisation inverse en palette, choix d'1 po carré ou cannelure n Degrees 5
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Vitesse à vide 5 000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Orifice
  • Matériau de manche/poignée Revêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignée Poignée O.T
  • Comprend Outil seulement