!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS TITANE 1PO

CLE A CHOCS TITANE 1PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS TITANE 1PO close
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
CLE A CHOCS TITANE 1PO

CLE A CHOCS TITANE 1PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,704.57 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2925RBP3TI
  • N° de modèle du manufacturier 2925RBP3TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Type de dispositif de retenueÀ travers le trou
  • Matériau de manche/poignéeRevêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignéePistolet
  • ComprendOutil seulement
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Matériau de boîtier Titane
  • Caractéristiques Plaques inversées polarisées et étui titane fournissant une protection ultime contre la corrosion et l'usure. Moteur haute performance à 7 pâles, mécanisme à double marteau longue durée de vie, silencieux intégré et levier d'inversement intégré pour la protection
  • Poids de l'outil 12 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)