!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS IND 1-1/2PO POIGNEE ENT

CLE A CHOCS IND 1-1/2PO POIGNEE ENT

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS IND 1-1/2PO POIGNEE ENT close
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
CLE A CHOCS IND 1-1/2PO POIGNEE ENT

CLE A CHOCS IND 1-1/2PO POIGNEE ENT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16,872.98 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6130T70
  • N° de modèle du manufacturier CP6130T70
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 73.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Capacité de boulon max.2-1/4 po
  • Longueur hors tout19-3/4 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Caractéristiques1-1/2 po Service super en T, double embrayage fiable Rocking Dog, corps en aluminium et carter d'embrayage durable, 5-positions de réglementation, déclenchement progressif et facile, marche arrière et poignée amovible Dead poignée haut confortables, Trou de suspension pour faciliter le palan/équilibre
  • Entrée d'air 1 po
  • Vitesse à vide 4 000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Trou
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Type de manche/poignée Poignée en T
  • Poids de l'outil 73,0 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)