!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS,EN D,1-1/2PO,3500REV

CLE A CHOCS,EN D,1-1/2PO,3500REV

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS,EN D,1-1/2PO,3500REV close
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
CLE A CHOCS,EN D,1-1/2PO,3500REV

CLE A CHOCS,EN D,1-1/2PO,3500REV

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,893.87 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6120D35H
  • N° de modèle du manufacturier CP6120-D35H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 36.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.5/8 po
  • Capacité de boulon max.1-1/2 po
  • Longueur hors tout16,5 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • ComprendClé hexagonale, gâchette intérieur, gâchette extérieur
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Vitesse à vide 3 500 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Trou
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de manche/poignée Poignée
  • Poids de l'outil 34,5 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)