!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/8PO BAGUE ETANCHE

CLE A CHOCS 3/8PO BAGUE ETANCHE

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS 3/8PO BAGUE ETANCHE close
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
CLE A CHOCS 3/8PO BAGUE ETANCHE

CLE A CHOCS 3/8PO BAGUE ETANCHE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.45 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP8222R
  • N° de modèle du manufacturier CP8222-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Capacité de boulon max.1/2 po
  • Longueur hors tout7 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • CaractéristiquesClé à chocs 3/8 po compacte avec anneau de retenue, marteau double embrayage puissant et durable, corps en composite et carter d'embrayage en aluminium, 3 réglages d'alimentation en marche avant et pleine puissance en marche arrière, capot de protection et crochet de suspension, gâchette progressive et poignée en caoutchouc.
  • Poids de l'outil2,6 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 11 500 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Anneau à friction
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Comprend Couvercle de protection et crochet de suspension
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)