!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 13-29/32 PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 13-29/32 PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 13-29/32 PO close
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
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 13-29/32 PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 13-29/32 PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,259.50 / CHAQUE
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
  • N° article CNP8941077697
  • N° de modèle du manufacturier 8941077697
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 8.3 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à entraînement carré de ¾ pouce est dotée d'une poignée pistolet en caoutchouc et d'un tuyau d'une taille minimale de ½ po. Elle a une vitesse libre de 6 500 tr/min. Cette clé à chocs est dotée d'une gâchette à vitesse variable et d'un mécanisme à deux marteaux. Elle mesure 13 29/32 pouce de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Vitesse à vide6 500 tr/min
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Poids de l'outil8,3 lb
  • Taille de tuyau min. 1/2 po
  • Longueur hors tout 13-29/32 po
  • Caractéristiques Gâchette à vitesse variable, réglage de la puissance à une main, système d'inversion à une main, mécanisme à double marteau, anneau de retenue de la douille combiné avec un trou de retenue
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)