!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 7-29/32 PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 7-29/32 PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 7-29/32 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 7-29/32 PO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ¾ PO, 6500 TR/MIN, 7-29/32 PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,189.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CNP8941077691
  • N° de modèle du manufacturier 8941077691
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 6.9 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à entraînement carré de ¾ pouce est dotée d'une poignée pistolet en caoutchouc et d'un tuyau d'une taille minimale de ½ po. Elle a une vitesse libre de 6 500 tr/min. Cette clé à chocs est dotée d'une gâchette à vitesse variable et d'un mécanisme à deux marteaux. Elle mesure 7 29/32 pouce de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Vitesse à vide6 500 tr/min
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Poids de l'outil6,9 lb
  • Taille de tuyau min. 1/2 po
  • Longueur hors tout 7-29/32 po
  • Caractéristiques Gâchette à vitesse variable, réglage de la puissance à une main, système d'inversion à une main, mécanisme à double marteau, anneau de retenue de la douille combiné avec un trou de retenue
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande