!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/8PO ERGOT

CLE A CHOCS 3/8PO ERGOT

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS 3/8PO ERGOT close
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
CLE A CHOCS 3/8PO ERGOT

CLE A CHOCS 3/8PO ERGOT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $563.82 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP8252P
  • N° de modèle du manufacturier CP8252P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 5.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide9 000 tr/min
  • Coups/min1,400
  • Type de dispositif de retenueChangement rapide
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesClé à chocs de 1/2 po avec anneau de retenue, marteau double embrayage puissant et durable, corps en composite et carter d'embrayage en aluminium, 3 réglages d'alimentation en marche avant et pleine puissance en marche arrière, capot de protection et crochet de suspension, gâchette progressive et poignée en caoutchouc.
  • Poids de l'outil4,4 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 3/4 po
  • Longueur hors tout 7,9 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Couvercle de protection et crochet de suspension
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires