Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette clé à chocs à entraînement carré de ½ pouce est dotée d'une poignée de type pistolet en caoutchouc antidérapante et d'un tuyau d'une taille minimale de 3/8 PO. Il a une vitesse libre de 7 000 tr/min. Cette clé à chocs résiste à la plupart des produits chimiques et mesure 8 55/64 pouce de long.
Spécifications techniques
ArticleClé à chocs
Vitesse à vide7 000 tr/min
Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
Poids de l'outil4,65 lb
Taille de tuyau min.3/8 po
Longueur hors tout8-55/64 po
CaractéristiquesSystème d'inversion à une main, plaques d'extrémité anodisées dures, cylindre en aluminium chromé dur, mécanisme à double marteau, nom gravé au laser à l'arrière de l'outil, poignée incurvée avec matériau en caoutchouc, résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers, ne glisse pas dans la main de l'opérateur même avec de la saleté ou de l'huile
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca