!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 1/2PO,PNEUMATIQU,10000TR/MIN

CLE A CHOCS 1/2PO,PNEUMATIQU,10000TR/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS 1/2PO,PNEUMATIQU,10000TR/MIN close
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
CLE A CHOCS 1/2PO,PNEUMATIQU,10000TR/MIN

CLE A CHOCS 1/2PO,PNEUMATIQU,10000TR/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.16 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7741
  • N° de modèle du manufacturier CP7741
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 5.18 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentationPenumatique
  • Entrée d'air1/4 po
  • Pression d'air max.91 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage510 pi-lb
  • Vitesse à vide10 000 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsNon
  • Taille de priseCarré 1/2 po
  • Type de dispositif de retenueBague d'étanchéité
  • Style d'outilPoignet de pistolet
  • Longueur hors tout7 41/64 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Marque de l'outilCHICAGO PNEUMATIC
  • Caractéristiques2,25 kg, série CP7736, moins de transfert de chaleur entre le moteur et la poignée, boîtier composite.
  • NormesVibration ISO-28927-2
  • Consommation d'air 4 pi³/min
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Moyen
  • Couple de fixation 715 pi-lb
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Niveau sonore au moment de l'impact 93 dB
  • Type d'entraînement Standard
  • Style d'embrayage Chien double
  • Niveau de vibration 8,5 m/s²
  • Matériau de manche/poignée Composite, caoutchouc
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 5 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)