!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS,1/2 PO,8400 TR/MIN

CLE CHOCS,1/2 PO,8400 TR/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS,1/2 PO,8400 TR/MIN close
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
CLE CHOCS,1/2 PO,8400 TR/MIN

CLE CHOCS,1/2 PO,8400 TR/MIN

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $776.43 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6748EX-P11R
  • N° de modèle du manufacturier CP6748EX-P11R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide8 400 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsCertifié(e) ATEX
  • Coups/min1,200
  • Type de dispositif de retenueAnneau de Friction
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesLa Certification ATEX et Ip6 pour des engins explosifs et des environnements difficiles, à embrayage Double-dog à bain dans l'huile et carter en acier durable Régulateur de puissance, 4-consignes et marche arrière à une main, la manipulation confortable avec la prise en caoutchouc sur le Boîtier composite
  • Poids de l'outil5,4 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Classement pour les environnements explosifs ATEX zone 2
  • Capacité de boulon max. 3/4 po
  • Longueur hors tout 7-7/8 po
  • Matériau de boîtier Composite/carter d'embrayage en acier
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Performances ultimes pour les environnements explosifs (ATEX), qualité supérieure pour une utilisation intensive, conception compacte et légère pour le confort de l'opérateur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)