!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 3/8 PO LO

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 3/8 PO LO

MILWAUKEE

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 3/8 PO LO close
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
JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 3/8 PO LO

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 3/8 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.49 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49667036
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7036
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de douilles à chocs
  • FinitionMolybdène chromé
  • Profondeur de douilleStandard
  • Nombre/style de douille standard(5) 6 points
  • Type d'entraînementImpact
  • Type de mesureMétrique
  • Plage de taille de douille10 mm à 19 mm
  • Matériau Acier
  • Taille de prise 3/8 po
  • Longueur de douille 1 17/64 po, 1 21/64 po
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Taille de douille 10 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
  • Nb de pièces 6
  • Comprend un aimant de fixation Non