Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez cette paire de gants non doublés, nrs et vts, tle TG/10, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion associée à une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en TPR et spandex, une manchette en TPR et à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage en TPR au niveau des articulations, ces gants offriront confort, flexibilité et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant avec prise moteur et protection contre les chocs
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
Taille - alphabétiqueTG
Classement EN 3882131
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantProtection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en TPR, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations
Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: